Beli helicoil tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- Osaka Spirit Coil Insertatribut:
- Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
- Length L (mm): Optimum thickness/10
- Material: SUS 304
- Nominal Dimensions of Screw: M5
- Nominal Length: 2.0D
- Teeth Spacing: 0.8
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetDeskripsi:Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breakeratribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Type: 2D
- SMS Petro Recoil Baut KunciDeskripsi:Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkan menggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
- Wipro Recoil Insert KitDeskripsi:Set Contains:- 1 Pcs Installation Tools- 1 Pcs Break Pin Tools- 1 Pcs Twist Drill HSS 4241- 1 Pcs Hand Tap HSS 4241- 1 Pcs Hex Key- Wire Thread Insert
- Kennedy Threading Inserts (Pk-10)Deskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.atribut:
- Package Quantity: 10
- Purfequ RecoilDeskripsi:Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkanmenggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- HTD Helicoil Hand Tap HSS STIDeskripsi:HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
- KENTA Thread Repair Tool SetDeskripsi:Wire Thread Inserts 1.5D
- SPREW Repair packDeskripsi:Usage:To repair internal threads damagedatribut:
- Purpose of Use: To repair broken internal thread.
- Nippon Screw SprewDeskripsi:Usage:Female screw's reinforcement and preventing damage. Male screw's fastening reinforcement.atribut:
- Purpose of Use: For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
- SPREW Repair KitDeskripsi:-This set can be used for correcting internal thread from M3 to M10 and for sprue machining.-To repair broken internal thread.-Sprue: M3-0.5X1.5DNS, M4-0.7X1.5DNS, M5-0.8X1.5DNS, M6-1.0X1.5DNS, M8-1.25X1.5DNS, M10-1.5X1.5DNS (10 each)-Tap: M3, M4, M5, M6, M8, M10 (#2) (1 each)-Insertion tool: 1 Main Body, Tip (1 each for M3, M4, M5, M6, M8 and M10)
Daftar Harga helicoil tools Terbaru March 2026
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
| BAER Alat Perbaikan Drat Baut | Rp1.099.900 |
| SPREW Insertion Tool (P Type) | Rp939.900 |
| Helicoil Wire Thread Insert | Rp38.900 |
| Osaka Spirit Coil Insert | Rp30.900 |
| American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set | Rp149.900 |
| Kennedy Thread Repair Kit | Rp1.099.900 |
| SMS Petro Recoil Baut Kunci | Rp22.900 |
| Wipro Recoil Insert Kit | Rp149.900 |
| Kennedy Threading Inserts (Pk-10) | Rp67.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)
/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)
/Alat%20Penyisipan/SPREW%20Insertion%20Tool%20(P%20Type)/P102030844-1.jpg)
/Helicoil%20Wire%20Thread%20Insert/g6P105878582-1.jpg)

%20Set/55P107055185-1.jpg)


/Lain%20-%20lain/Wipro%20Recoil%20Insert%20Kit/31P108537109-1.jpg)
/Kennedy%20Threading%20Inserts%20(Pk-10)/9yP103143358-7.jpg)

/4nP107055167-1.jpg)


/Extraction%20Tool/SPREW%20Extraction%20Tool/P102030875-1.jpg)
/SPREW%20Repair%20pack/P102030851-1.jpg)
/Nippon%20Screw%20Sprew/P102030837-1.jpg)

/SPREW%20Repair%20Kit/P102733279-1.jpg)